noscriptSwissTech M8x1.25 BILA 371 HSS-EVNIT ZAVITNIK SLEPY | Cromwell Tools

SwissTech

M8x1.25 BILA 371 HSS-EVNIT ZAVITNIK SLEPY

SKU:

SWT1854027W

Kč500.00

Bez DPH

Kč605.00

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, nitridované.
    Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C (2 x P až 3 x P).
    Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    22mm

    EAN

    5036140209138

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.25mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8