SwissTech

M6x1 BILA 371 HSS-EV NITZAVITNIK

SKU:

SWT1853521W

Kč620.00

Bez DPH

Kč750.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro průchozí otvory, nitridované.
    Pro průchozí otvory.
    Vodicí kužel podle DIN tvar D (3.5 x P až 5 x P). Tolerance závitu 6HX.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    80

    Délka závitu

    17mm

    EAN

    5036140209022

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Vedení

    Kužel

    Velikost závitu

    M6