SwissTech

M5x0.8 ZELENA 371 HSS-EVTiN ZAVITNIK

SKU:

SWT1858018G

Kč670.00

Bez DPH

Kč810.70

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV tvářecí s TiN povlakem, nitridované
    ISO metrické. Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro průchozí a slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6H.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitiny hořčíku Slitiny zinku

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70

    Délka závitu

    15mm

    EAN

    5036140209831

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Povrchová úprava/povlak

    Cín

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.8mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bezflétnový

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5