noscriptSwissTech M4x0.7 ZELENA 371 HSS-EVTVARECI ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M4x0.7 ZELENA 371 HSS-EVTVARECI ZAVITNIK

SKU:

SWT1857515G

Kč502.00

Bez DPH

Kč607.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny podle DIN 371/376.
    Závitníky HSS-EV tvářecí, nitridované
    Pro průchozí a slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P až 5.5 x P). Tolerance závitu 6H.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Měď

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    63

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140209749

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    4.5mm

    Šířka čtverce

    3.4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.7mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bezflétnový

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4