noscriptSwissTech M2x0.4 ZELENA 371 HSS-EVNITR. ZAVITNIK | Cromwell Tools

SwissTech

M2x0.4 ZELENA 371 HSS-EVNITR. ZAVITNIK

SKU:

SWT1857003G

Kč427.00

Bez DPH

Kč516.67

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, nitridované.
    Vyrobeny podle DIN 371/376. Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C
    (2 x P až 3 x P). Tolerance závitu 6H.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliníkové slitiny

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    45

    Délka závitu

    8.00mm

    EAN

    5036140209602

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    5.0mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Nitrid

    Průměr stopky

    2.8mm

    Šířka čtverce

    2.1mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,4 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6HX

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Vedení

    Kužel

    Velikost závitu

    M2