SwissTech

M16x2 MODRA SP/FT 376 HSS #NAME?

SKU:

SWT1853039B

Kč1812.00

Bez DPH

Kč2192.52

s DPH

SKLADEM (38)

    Přehled

    Závitníky HSS-EV pro slepé otvory, oxidované
    Pro krátké slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). Tolerance závitu 6H. ISO metrický. Úhel šroubovice 45°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110

    Délka závitu

    20mm

    EAN

    5036140208971

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    40mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    2mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M16