noscriptSwissTech Zavitnik HSS-E pro slepe otvory,oxidovane - M5.0 x 0.80 | Cromwell Tools

SwissTech

Zavitnik HSS-E pro slepe otvory,oxidovane - M5.0 x 0.80

SKU:

SWT1851518R

Kč517.00

Bez DPH

Kč625.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Závitník HSS-EV pro slepé otvory, oxidované.
    Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P).
    Tolerance závitu: šroubovitá drážka 6H.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Slitinová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70

    Délka závitu

    9mm

    EAN

    5036140208667

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    12.5mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.8mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    40°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5