Kč715.00
Bez DPH
Kč865.15
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Závitník HSS-EV pro slepé otvory, oxidované.
Pro slepé otvory. Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P).
Tolerance závitu: šroubovitá drážka 6H.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Slitinová ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 110 |
Délka závitu | 15mm |
EAN | 5036140208704 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 30mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 9mm |
Šířka čtverce | 7mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1.75mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M12 |