SwissTech

3/8"x16 UNC BLUE RING SP/FL DIN371 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1853143B

Kč1067.00

Bez DPH

Kč1291.07

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    UNC (Unified National Coarse) - šroubovitá drážka - HSS-EV lesklá povrchová úprava. Pro krátké slepé otvory. Vodící kužel podle DIN tvar B (3 x P). Tolerance závitu 6HX. Vyrobeny z HSS-EV s oxidovanou úpravou. Vyrobeno podle DIN 371/376.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    90

    Délka závitu

    20mm

    EAN

    5036140374072

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    23.8mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    9mm

    Šířka čtverce

    7mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    UNC

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    TPI

    16

    Třída přizpůsobení

    2B

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk