Kč634.00
Bez DPH
Kč767.14
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
IS0 529 - Fluteless
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 48mm |
Délka závitu | 11mm |
EAN | 5036140278349 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 3.2mm |
Šířka čtverce | 2.5mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | UNC |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
TPI | 40 |
Třída přizpůsobení | 2B |
typ kohoutku | Bezflétnový |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | No.4 |