noscriptSherwood 6.0x0.75mm HSSGT ZAVITNIK | Cromwell Tools

Sherwood

6.0x0.75mm HSSGT ZAVITNIK

SKU:

SHR0850360E

Kč327.00

Bez DPH

Kč395.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovitá drážka
    Tvar závitu podle IS0 529
    S lamačem třísek
    ... = Metrické zapalovací svíčky



    • = Metrické trubky


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    66mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140179714

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    6.3mm

    Šířka čtverce

    5mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0.75mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M6