noscriptSherwood 4.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA | Cromwell Tools

Sherwood

4.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA

SKU:

SHR0850270F

Kč395.00

Bez DPH

Kč477.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovitá drážka
    Tvar závitu podle IS0 529
    ... = Metrické zapalovací svíčky



    • = Metrické trubky


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    53mm

    Délka závitu

    13mm

    EAN

    5036140179240

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    4mm

    Šířka čtverce

    3.15mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M4