noscriptSherwood 2.5x0.45mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA | Cromwell Tools

Sherwood

2.5x0.45mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA

SKU:

SHR0850200K

Kč505.00

Bez DPH

Kč611.05

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tvářecí


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    44.5mm

    Délka závitu

    9.5mm

    EAN

    5036140178946

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    2.8mm

    Šířka čtverce

    2.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,45 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bezflétnový

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M2.5