noscriptSherwood 2.5x0.45mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA | Cromwell Tools

Sherwood

2.5x0.45mm HSSGT ZAVITNIKSROUB.DRAZKA

SKU:

SHR0850200F

Kč368.00

Bez DPH

Kč445.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovitá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Stainless Steel Steel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    44.5mm

    Délka závitu

    9.5mm

    EAN

    5036140178939

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    M P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    2.8mm

    Šířka čtverce

    2.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    0,45 mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    45°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M2.5