Kč610.00
Bez DPH
Kč738.10
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Šroubovitá drážka
Tvar závitu podle IS0 529
S lamačem třísek
... = Metrické zapalovací svíčky
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 80mm |
Délka závitu | 24mm |
EAN | 5036140180253 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 8mm |
Šířka čtverce | 8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M10 |