Kč845.00
Bez DPH
Kč1022.45
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu podle IS0 529. S lamačem třísky.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140182462 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Průměr stopky | 12mm |
Šířka čtverce | 8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | BSPF |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
TPI | 19 |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |