Kč737.00
Bez DPH
Kč891.77
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu ISO 529
Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.
Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.
Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 85mm |
Délka závitu | 25mm |
EAN | 5036140279759 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 8mm |
Šířka čtverce | 6.3mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | UNF |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
TPI | 18 |
Třída přizpůsobení | 2B |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 7/16 hüvelyk |