Kč1883.00
Bez DPH
Kč2278.43
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu ISO 529
Sherwood HSS závitníky jsou univerzální volbou pro řezání závitů ve většině materiálů včetně oceli, nerezové oceli, některé litiny a neželezných materiálů jako je hliník, měď, mosaz a mnoho dalších.
Vyrobeno s broušenými závity pro výrobu přesných závitů, Sherwood závitníky jsou k dispozici ve všech populárních formách jako s přímou drážkou, ruční sadové, tvářecí, se spirálovou drážkou, s lamačem třísek nebo prodloužené.
Sherwood závitníky jsou vyráběny dle ISO 529 kromě forem NPT, které odpovídají ANSI 94.9. S přímou drážkou a tvářecí jsou vyrobeny se standardním lesklým vzhledem. Strojní závitníky mají černěný povrch k lepšímu odvodu tepla vznikajícího při těchto aplikacích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 112mm |
Délka závitu | 37mm |
EAN | 5036140279964 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 14mm |
Šířka čtverce | 11.2mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | UNF |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
TPI | 16 |
Třída přizpůsobení | 2B |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 45° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | 3/4 UNF |