SwissTech

8x0.5mm SKUZEL.ST. 4 ZUB.FREZA Q-COAT

SKU:

SWT1658606K

Kč2180.00

Bez DPH

Kč2637.80

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 86 Standardní
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid ECQ-4PR, povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    25mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207622

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    8mm

    Série

    86

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Poloměr rohu

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614