noscriptKennedy HSS-Co 5% KC3 3* zubé frézy, stopka Weldon : Krátká řada, metrická - bez povlaku | Cromwell Tools

Kennedy

Kennedy HSS-Co 5% KC3 3* zubé frézy, stopka Weldon : Krátká řada, metrická - bez povlaku

13 Možnost(i) k dispozici

Krátká řada - Metrická
Kennedy KC3 frézy 3 zubé jsou vyrobeny z HSS- Co 5 %, která je mnohem tvrdší než HSS .Frézy Kennedy lze použít při vyšších rychlostech a posuvech což zaručuje vyšší produktivitu .
* S výjimkou: 1mm frézy, 2 mm a 1/16 ,kulové frézy mají pouze 2 zuby.

Vhodné pro vrtání, drážkování a frézování. Frézy jsou upnuty v adaptérech / sklíčidlech působením stavěcího šroubu které umožňují rychlou a snadnou výměnu fréz. Průměry stopek : 1,00 ~ 6,00 = 6,00 mm , 7,00 ~ 10,00 = 10,00 mm

Metrické Tolerance :
Průměr : od 1,00 ~ do 3,00 . Tolerance: 0,013 , -0,033 .
Průměr : od 3,00 ~ do 6,00 . Tolerance: 0,020 , -0,020 .

Kennedy KC3 frézy jsou dostupné nepovlakované, s TiN povlakem nebo s TiCN povlakem.

TiN ( nitrid titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost 2300HV , který nabízí lepší životnost, produktivitu a odolnost proti opotřebení.

TiCN ( karbonitridu titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost v oblasti 3000 - 3500 HV , vynikající odolnost proti opotřebení, dobrou tepelnou odolnost. Tento povlak se používá pro cín ,tvrdé oceli , nerez, litinu, mosaz a bronz .