Kč143.00
Bez DPH
Kč173.03
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Válcová s čelním ozubením. Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Celková délka | 40mm |
Délka hlavy | 14mm |
EAN | 5036140216655 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiál hlavy | Karbid |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr hlavy | 3mm |
Průměr stopky | 3mm |
Tvar hlavy | Válcový koncový řez |
Typ střihu | Vágás 6 - Kettős vágás |
UNSPSC Code | 23251706 |
Vrcholový úhel | 90° |