York

Frezy obrysove karbidove - 13X25mm - valcova s celnim ozubenim

SKU:

YRK2100289K

Kč832.00

Bez DPH

Kč1006.72

s DPH

SKLADEM (39)

    Přehled

    Válcová s čelním ozubením. Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Celková délka

    70mm

    Délka hlavy

    25mm

    EAN

    5036140216754

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál hlavy

    Karbid

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr hlavy

    12.7mm

    Průměr stopky

    6mm

    Tvar hlavy

    Válcový koncový řez

    Typ střihu

    Vágás 9 - Forgácseltávolító

    UNSPSC Code

    23251706

    Vrcholový úhel

    90°