York

Frézy obrysové karbidové - 6x19 mm - kónické, vrcholový úhel 14°,

SKU:

YRK2108180K

MPN:

2108180K

Kč235.00

Bez DPH

Kč284.35

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Všechny rozměry jsou jmenovité. Typy označené hvězdičkou * mají stopku 3mm, všechny ostatní mají stopku 6mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Celková délka

    50mm

    Délka hlavy

    19mm

    ECLASS Code

    21010101

    Materiál hlavy

    Karbid

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr hlavy

    6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Tvar hlavy

    Kuželové

    Typ střihu

    Vágás 6 - Kettős vágás

    UNSPSC Code

    23251706

    Vrcholový úhel

    14°