noscriptSherwood Frézy kopírovací z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - 4 zub | Cromwell Tools

Sherwood

Frézy kopírovací z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - 4 zub

SKU:

SHR1617080K

Kč662.00

Bez DPH

Kč801.02

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Standardní řada
    Maximální pevnost při frézování tvrdých materiálů tam, kde není zapotřebí rychlý odvod třísek. Tyto 4-zubé frézy mají jednu z nejtvrdších a nejpevnějších struktur zubů, které existují u monolitních fréz. Centrální řez jako standard. Vyrobeno podle norem ANSI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    50mm

    Délka drážky

    14mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140188044

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Monolitní karbid

    Normy splněny

    ANSI

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    4mm

    Průměr stopky

    4mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ kulového nosu

    Čelní fréza s kulovým čelem

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614