Kč868.00
Bez DPH
Kč1050.28
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny na obrábění T-drážek na posuvných stolech, držácích apod. dle DIN 650.
Pro frézování strukturní oceli a oceli válcované za tepla do 900N/mm2. Velikosti do 16mm a 1/2” mají 6 břitů a velikosti 18mm a 5/8” a výše mají 8 břitů.
Vyrobeno podle DIN 851. Stopka splňuje DIN 1835/D. Břit 12° RH/LH
Metrické tolerenční meze
Průměr: plus 0.13 - 0.13
Délka: plus 0.13 - 0.13
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 65mm |
EAN | 5036140177208 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 851 |
Počet zubů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr krku | 8mm |
Průměr nástroje | 18mm |
Průměr stopky | 12mm |
Šířka řezu | 8mm |
Systém měření | Metrické |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241630 |
Velikost šroubu | M10mm |