Sherwood

Fréza HSS rybinová se závitou stopkou 45° úhel 13.00mm

SKU:

SHR0616200A

Kč825.00

Bez DPH

Kč998.25

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    Určeny k vytváření rybinových vodítek na stolech obráběcích strojů, přípravcích a držácích. Leštěný povrch, strmá šroubovice. Vrcholový úhel 45°.
    Vyrobeno podle DIN 1833. Stopka splňuje DIN 1835D.


    Tolerance:
    Metrické: + 0.25 - 0.00
    Palcové: - 0.010 - 0.000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    63.5mm

    Délka řezu

    3mm

    EAN

    5036140176898

    ECLASS Code

    21010504

    Forma řezačky

    Rohový úhel

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 1835D

    Počet zubů

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    13mm

    Průměr stopky

    12mm

    Styl řezačky

    Rybinová ocasní

    Systém měření

    Metrické

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241632

    Vrcholový úhel

    45°