Indexa

80mm XP-90C 4-SQ FREZA VBD

SKU:

IND1397520K

Kč5175.00

Bez DPH

Kč6261.75

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Positive 90° cutter with an exact angle of 90°, square insert allowing depth passes and high feed per teeth. Torx style insert pocket with shim seats to protect the body in case of accident. Plasma Ion coating offers longer tool life and greater hardness that is more resistant to wear. Through coolant as standard.
    XP-90C ‘4 Square’ 90° Shell Mills for SDMT 12 inserts


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    27mm

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Brand

    Indexa

    Dodávka chladicí kapaliny

    Průchozí chladicí kapalina

    EAN

    5036140082878

    ECLASS Code

    28039190

    Hloubka řezu

    6mm

    Materiál držáku nástroje

    Ocel

    Maximální průměr řezu

    80mm

    MFR Číslo dílu

    900.08PIZ/C

    Označení ISO

    XP-90C 80

    Počet vložek

    6

    Série

    XP-45C

    Styl vložení

    SDMT

    Typ přidržování vložky

    Torx®

    Typ VBD

    12T308

    Úhel řezné hrany

    90°

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    Čtvercový

    Výška

    50mm