Kennedy

Zahlubnik HSS (5% Co) 20.0mm

SKU:

KEN0201110K

Kč985.00

Bez DPH

Kč1191.85

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    3 Břitý - Přímá stopka
    Vyrobeny z oceli HSS M35 a jsou vhodné pro snadné odhrotování a srážení hran
    kovů a plastů. Vyrobeno podle BS 328 : Part 5 : 1983. Vrcholový úhel 90°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140269750

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 328

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    10mm

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    23241603