noscriptSherwood Zahlubnik 90° HSS (5% Co) 6.0mm 476 | Cromwell Tools

Sherwood

Zahlubnik 90° HSS (5% Co) 6.0mm

SKU:

SHR0203060E

MPN:

476

Kč188.00

Bez DPH

Kč227.48

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vhodné pro všechny železné a neželezné kovy a tvrdé plasty. Využití pro srážení hran, odhrotování a zapouštění. Lěštěné, 3-břité. Vyrobeno dle DIN 335


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    45mm

    EAN

    5036140269866

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 335

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    6mm

    Průměr stopky

    5mm

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    23241603