Kč503.00
Bez DPH
Kč608.63
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny pro výrobu s vysokou přesností, vhodné pro většinu kovů pro předvrtané díry.
Průměr stopky: 3/16".
Úhly sklonu pro zahloubené imbusové šrouby:
Typ Závitu: Metrický. Norma: BS EN ISO 10642. Velikost závitu: do M20. Úhel zahloubení: 90°.
Typ Závitu: Metrický. Norma: BS EN ISO 10642. Velikost závitu: přes M20. Úhel zahloubení: 60°.
Typ Závitu: UNC/F. Norma: ANSI B 18.3. Velikost závitu: č.0 do 1". Úhel zahloubení: 82°.
Typ Závitu: BSW/F. Norma: BS 2470. Velikost závitu: 1/8" do 1". Úhel zahloubení: 90°.
Typ Závitu: BA. Norma: BS 2470. Velikost závitu: 8BA do 0BA. Úhel zahloubení: 90°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140270015 |
ECLASS Code | 36600201 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Typ hlavy | Vícenásobná flétna |
Typ stopky | Přímý |
Úhel zahloubení | 100° |
UNSPSC Code | 23241603 |