noscriptSherwood Záhlubník 3-břitý HSS (5% Co) 1/4"x0.53" . | Cromwell Tools

Sherwood

Záhlubník 3-břitý HSS (5% Co) 1/4"x0.53"

SKU:

SHR0205061Q

MPN:

.

Kč680.00

Bez DPH

Kč822.80

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Určeny pro výrobu s vysokou přesností, vhodné pro většinu kovů pro předvrtané díry.
    Průměr stopky: 3/16".


    Úhly sklonu pro zahloubené imbusové šrouby:
    Typ Závitu: Metrický. Norma: BS EN ISO 10642. Velikost závitu: do M20. Úhel zahloubení: 90°.
    Typ Závitu: Metrický. Norma: BS EN ISO 10642. Velikost závitu: přes M20. Úhel zahloubení: 60°.
    Typ Závitu: UNC/F. Norma: ANSI B 18.3. Velikost závitu: č.0 do 1". Úhel zahloubení: 82°.
    Typ Závitu: BSW/F. Norma: BS 2470. Velikost závitu: 1/8" do 1". Úhel zahloubení: 90°.
    Typ Závitu: BA. Norma: BS 2470. Velikost závitu: 8BA do 0BA. Úhel zahloubení: 90°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140270053

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Typ hlavy

    Pilotovaný Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    100°

    UNSPSC Code

    23241603