noscriptSwissTech Vrták HSS-Co prodloužené s válcovou stopkou 8.00mm | Cromwell Tools

SwissTech

Vrták HSS-Co prodloužené s válcovou stopkou 8.00mm

SKU:

SWT1254080A

Kč365.00

Bez DPH

Kč441.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vrták s parabolickou šroubovicí, velmi odolné vůči legované i nelegované oceli. Parabolický tvar šroubovice umožňuje rychlejší odvod třísky pro měkké materiály s pevností v tahu do 1,300 N/mm2.
    Vrcholový úhel: 130°. Strmá šroubovice. Zesílený břit, standardní úhel břitu.
    Tolerance průměru: h8. Tolerance stopky: f11.
    Vyrobeno podle: DIN 340.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    165mm

    Délka drážky

    109mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140197091

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    8

    Normy splněny

    BS 328

    Počet kusů

    1

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Série

    4000

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické

    Tloušťka sítě

    Posílený

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Typ délky vrtáku

    Dlouhá série

    Typ drážky

    Spirála

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel šroubovice

    28°

    UNSPSC Code

    23241637

    Vrcholový úhel

    135°