noscriptSherwood Fréza HSS čelní se závitovou stopkou E430T 7/32" | Cromwell Tools

Sherwood

Fréza HSS čelní se závitovou stopkou E430T 7/32"

SKU:

SHR0615305F

Kč520.00

Bez DPH

Kč629.20

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Používá se k profilovému frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.


    Palcové tolerance:
    Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0025, 0.0005.
    Průměr: nad 1/2”. Toleranční meze: +0.0050, 0.0000.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    1,0 mm Átmérőjű 60/40 Lemezelt ón

    EAN

    5036140368644

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    7/32 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/4 hüvelyk

    Série

    E304T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614