noscriptSwissTech 20.0 ST.WELDON DLOUHY HRUBY FREZA-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

20.0 ST.WELDON DLOUHY HRUBY FREZA-8% CO

SKU:

SWT1631820A

Kč1399.00

Bez DPH

Kč1692.79

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Řada 18: Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Obráběný průměr s tolerancí js12.
    Prěměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem Hrubování

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    141mm

    Délka drážky

    75mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140204546

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    MFR Číslo dílu

    E2752200

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Série

    18

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Stoupání

    Hrubé

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614