noscriptSwissTech 20.0 ST.WELDON FREZA-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

20.0 ST.WELDON FREZA-TICN-8% CO

SKU:

SWT1632650A

Kč1875.00

Bez DPH

Kč2268.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 26: Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
    Pro středně těžké obrábění. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Řezný průměr js12. Průměr stopky s tolerancemi h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    141mm

    Délka drážky

    75mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140205093

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    MFR Číslo dílu

    E7762200

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Série

    26

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Stoupání

    Jemné

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614