SwissTech

3.0x25.5 2 ZUB. DLOUHYVRTAK Q-COAT

SKU:

SWT1657428A

Kč1677.00

Bez DPH

Kč2029.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 74 Dlouhé
    Centrální řez.Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid, povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    65mm

    Délka drážky

    4mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207172

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    3mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614