Kč574.00
Bez DPH
Kč694.54
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Long Series.
Non-centre cutting, used for profile milling, milling keyways and producing open slots. Surface treatment: bright finish. Flute type: 30° Helix. Overall dimensions to DIN 844. Plain shank to DIN 1835A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 110mm |
Délka drážky | 53mm |
EAN | 5036140176010 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |