Kč483.00
Bez DPH
Kč584.43
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 03: Dlouhá řada - Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. Obráběný průměr podle e8. Průměr stopky podle h6
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 95mm |
Délka drážky | 22mm |
EAN | 5036140201804 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 3 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |