Kč1297.00
Bez DPH
Kč1569.37
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 30
Dlouhé rozměry podle DIN 844
Centrální øez. Stopka se závitem podle DIN 1835D.
Obrábìný prùmìr podle e8. Prùmìr stopky podle h6.
HSS-Co 8% Nepovlakovaný Pro běžné výrobní obrábění.
HSS-Co 8% S povlakem TiCN Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 141mm |
Délka drážky | 38mm |
EAN | 5036140331631 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 20mm |
Série | 30 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |