Kč1613.00
Bez DPH
Kč1951.73
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 74 Dlouhé
Centrální řez.Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid, povlak Q-Coat.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 60mm |
Délka drážky | 4mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140288256 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | AlTiN |
Průměr nástroje | 2.5mm |
Průměr stopky | 4mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |