noscriptKennedy 1/2" sada kovaných hlavic na kola 3 ks . | Cromwell Tools

Kennedy

1/2" sada kovaných hlavic na kola 3 ks

SKU:

KEN5839197K

MPN:

.

Kč847.00

Bez DPH

Kč1024.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitní chrom-molybdenové oceli. Oxidovaný povrch. Laserem vypalované označení. Vyhovují normám Metric DIN 3129, Imperial SAE USA Federal Standard GGG-W-660A. Velikosti hlavic: 17, 19, a 21 mm. Barevně rozlišené pro snadnou identifikaci. Otvor pro kolíky a pojistné kroužky.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    85mm

    EAN

    5036140468184

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-molybdenová ocel

    Nastavit typ

    Sada nástavců na kolovou matku

    Počet bodů

    6

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Také obsahuje

    Nárazuvzdorné pouzdro

    Typ bitů

    Šestihranné

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost hlavice

    17 mm 19 mm

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické