Kč1233.00
Bez DPH
Kč1491.93
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Testovány na napětí 1000 V AC nebo 1500V DC pro zajištění bezbezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Vyhovují normám DIN 7438 a DIN EN 60900.
Obsah:
Sada VDE šroubováků (KEN-572-5900K)
Plochý: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.
Křížový: No.0 x 75mm, No.1 x 100mm, No.2 x 100mm.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | Ano |
Obsahuje | Kereszt: 0. szám x 75 mm, 1. szám x 100 mm, 2. szám x 100 mm Párhuzamos: 2.5 x 85mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm. |
Počet kusů | 7 |
Typ produktu | Szigetelt VDE Csavarhúzó Készlet 1/3 Szélességű Hab Betéttel Szerszámosládákhoz |
Typ soupravy | Sada izolovaného nářadí |
UNSPSC Code | 27113201 |