Kennedy

Sada izolovaných kleští v pěně 4 ks

SKU:

KEN5950285K

MPN:

.

Kč4030.00

Bez DPH

Kč4876.30

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vhodné zejména pro práci na výrobní lince, kde se pracovní úkony opakují.
    Dvojitě leštěná hlava a kloub, indukčně tvrzená ostří.
    VDC/IEC 900/DIN EN60900
    Obsah:
    Kleště se zahnutými čelistmi (KEN-558-5060K)
    Kleště stranové štípací (KEN-558-5100K)
    Kleště kombinační (KEN-558-5140K)
    Kleště s prodlouženými čelistmi (KEN-558-5020K)


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    Ano

    Obsahuje

    160 mm Pro-Torq Szigetelt Ferde Vágófogók 1000V 160 mm Pro-Torq Szigetelt Hosszú Orrú Fogók 1000V 205 mm Pro-Torq szigetelt rövid orrú fogó 1000V

    Počet kusů

    4

    Typ produktu

    Pro-Torq VDE szigetelt fogókészlet 1/3 szélességű habbetéttel szerszámosládákhoz

    Typ soupravy

    Sada izolovaného nářadí

    UNSPSC Code

    27113201