Kč2993.00
Bez DPH
Kč3621.53
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada kleští (KEN-558-7020K)
Kleště štípací stranové, kleště kombinační, kleště s prodlouženými čelistmi, kleště s posuvným kloubem.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | Átlós vágófogók 165 mm Hosszú orrú 215mm Kombinált fogó 200 mm Pěnová vložka |
Počet kusů | 4 |
Typ produktu | Pro-Torq kényelmes fogó készlet 1/3 habbetétben szerszámosládákhoz |
Typ soupravy | Sada rukojetí |
UNSPSC Code | 27113201 |