Kč3388.00
Bez DPH
Kč4099.48
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Stavitelný klíč (KEN-501-1040K)
Upínací kleště se zahnutými čelistmi (KEN-558-7170K)
Upínací kleště s dlouhými čelistmi (KEN-558-8060K)
Pro-Torq kleště s posuvným kloubem (KEN-558-6960K)
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 150 mm/6" Hosszú Orrú Zárszerszám (KEN5588060K) 180mm/7" Háromszög alakú markolat Gripwrench (KEN5587170K) 265mm/10-1/2" Pro-Torq Rácsos fogókulcs (KEN5950270K) |
Počet kusů | 4 |
Typ produktu | Fogókészlet 1/3 szélességű habbetétben szerszámos szekrényekhez |
Typ soupravy | Sada rukojetí |
UNSPSC Code | 27113201 |