Kč1492.00
Bez DPH
Kč1805.32
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Zkoušečky síťové - Rozsah AC 125/250V (KEN-515-0500K)
Odizolovač a řezač kabelů Super (KEN-516-7970K)
Odizolovač kabelů (KEN-516-8300K)
Pro-Torq kleště izolované 1000V (KEN-558-5100K)
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | Ano |
Obsahuje | 150 mm Euró Teszter-Tartomány 125/250V 160 mm Pro-Torq Szigetelt Ferde Vágófogók 1000V No.13 kerek kábelcsupaszító |
Počet kusů | 4 |
Typ produktu | Villanyszerelők vezetékcsomagja 1/3 szélességű habbetéttel szerszámosládához |
Typ soupravy | Elektrikáři |
UNSPSC Code | 27113201 |