noscriptKennedy 4PCS ELECTRIAL SET WITH FOAMM1832 . | Cromwell Tools

Kennedy

4PCS ELECTRIAL SET WITH FOAMM1832

SKU:

KEN5950300K

MPN:

.

Kč1492.00

Bez DPH

Kč1805.32

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Obsah:
    Zkoušečky síťové - Rozsah AC 125/250V (KEN-515-0500K)
    Odizolovač a řezač kabelů Super (KEN-516-7970K)
    Odizolovač kabelů (KEN-516-8300K)
    Pro-Torq kleště izolované 1000V (KEN-558-5100K)


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140504127

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    Ano

    Obsahuje

    150 mm Euró Teszter-Tartomány 125/250V 160 mm Pro-Torq Szigetelt Ferde Vágófogók 1000V No.13 kerek kábelcsupaszító SUPER Odizolovač drátů

    Počet kusů

    4

    Typ produktu

    Villanyszerelők vezetékcsomagja 1/3 szélességű habbetéttel szerszámszekrényekhez

    Typ soupravy

    Elektrikáři

    UNSPSC Code

    27113201