Kennedy-Pro

Sada ráčnových očkoplochých klíčů a hlavic v pěně 23 ks

SKU:

KEN5950135K

MPN:

.

Kč8072.00

Bez DPH

Kč9767.12

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Obsah:
    Sada metrických ráčnových kombinovaných klíčů a nástrčných hlavic
    Quattro 4 v 1 (KEN-582-3980K)
    10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a 19mm.


    Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
    KEN-594
    A: 2020K B: 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    No

    Obsahuje

    10-19 mm Go-Thru™ Csőkulcsok 1/4,3/8,1/2 hüvelykes Négyzet Meghajtók

    Počet kusů

    23

    Typ produktu

    Racsnis kombinált villáskulcs készlet átmenő foglalatokkal 2/3 szélességű habbetéttelákhoz szerszámoslád

    Typ soupravy

    Sada zásuvek

    UNSPSC Code

    27113201