Kč8038.00
Bez DPH
Kč9725.98
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada metrických ráčnových kombinovaných klíčů a nástrčných hlavic
Quattro 4 v 1 (KEN-582-3980K)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a 19mm.
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 10-19 mm Go-Thru™ Csőkulcsok 10-19 mm Racsnis kombinált csavarkulcsok |
Počet kusů | 23 |
Typ produktu | Racsnis kombinált villáskulcs készlet átmenő foglalatokkal 2/3 szélességű habbetéttel szerszámszekrényekhez |
Typ soupravy | Sada zásuvek |
UNSPSC Code | 27113201 |