Kč7687.00
Bez DPH
Kč9301.27
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada metrických jednostranných maticových klíčů (KEN-582-0970K)
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 21, 22 x 23, 24 x 27 a 30 x 32mm.
Sada jednostranných maticových klíčů A/F (KEN-582-0930K)
1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16"x 3/4", 3/4" x 7/8" a 15/16" X 1".
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | Hüvelyk AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8", 15/16" x 1". (KEN5820930K) Metrikus: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32mm (KEN5820970K) |
Počet kusů | 21 |
Typ produktu | Sada klíčů v pěnové vložce pro truhly na nářadí |
Typ soupravy | Sada klíčů |
UNSPSC Code | 27113201 |